絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(12)
- 10.2(11)
- 10.3(13)
- 10.4(10)
- 10.5(17)
- 10.6(13)
- 10.7(11)
- 10.8(10)
- 10.9(11)
- 11(31)
- 11.08(2)
シャンク径(Φmm)
- 11
- 1(12)
- 2(15)
- 3(51)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(72)
- 7(33)
- 8(66)
- 9(31)
- 10(70)
- 10.5(13)
- 12(74)
- 12.5(12)
- 13(19)
- 14(39)
- 16(50)
- 20(32)
- 25(27)
- 32(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(2)
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(16)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 95(3)
- 102.9(1)
- 113(1)
- 114(4)
- 115.8(1)
- 115.9(1)
- 116(6)
- 117.8(1)
- 117.9(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 136.9(1)
- 137(1)
- 140(2)
- 142(7)
- 149(4)
- 150.8(1)
- 182(3)
- 195(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 41(2)
- 47(3)
- 52.5(4)
- 55(5)
- 56.9(2)
- 68(4)
- 84(4)
- 88(5)
- 94(7)
- 101.7(1)
- 101.8(1)
- 102.0(1)
- 102.1(1)
- 102.2(1)
- 106.5(1)
- 106.7(1)
- 106.8(1)
- 115.5(2)
- 116(2)
- 121(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(9)
- チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- 住友電工ハードメタル(12)
- タンガロイ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- ワルター(5)
- グーリング(3)
- タイテックス(2)
- 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・NACHI(不二越)・ワルター・グーリング・タイテックス・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.1(12)
10.2(11)
10.3(13)
10.4(10)
10.5(17)
10.6(13)
10.7(11)
10.8(10)
10.9(11)
11(31)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,698~税込¥1,868~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥3,298税込¥3,6281本当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥16,980税込¥18,6781本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥4,898税込¥5,3881本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用ウルトラロングドリル
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応