絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.46(1)
- 1.47(1)
- 1.52(1)
- 1.53(1)
- 1.54(1)
- 1.55(1)
- 1.59(1)
- 1.6(1)
- 1.63(1)
- 1.66(1)
- 1.7(1)
- 1.71(1)
- 1.745(1)
- 1.775(1)
- 1.83(1)
- 1.84(1)
- 1.85(1)
- 1.86(1)
- 1.9(1)
- 2(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2
- 1(12)
- 3(51)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(76)
- 7(33)
- 8(70)
- 9(31)
- 10(73)
- 10.5(13)
- 11(35)
- 12(76)
- 13(19)
- 14(41)
- 16(52)
- 18(13)
- 20(33)
- 25(27)
- 32(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(2)
- 49(7)
- 85(1)
- 100(1)
- 150(1)
溝長(mm)
- 9.5(1)
- 10.6(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 13.2(1)
- 24(7)
- 50(1)
- 56(1)
- 75(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
表面処理
- チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
ブランド
- ワルター(5)
- グーリング(4)
- タイテックス(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 理研製鋼(1)
ワルター・グーリング・タイテックス・NACHI(不二越)・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.7(1)
1.71(1)
1.745(1)
1.775(1)
1.83(1)
1.84(1)
1.85(1)
1.86(1)
1.9(1)
2(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,698~税込¥4,068~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥37,980税込¥41,7781箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130