絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.1(11)
  • 1.2(11)
  • 1.3(11)
  • 1.4(11)
  • 1.5(14)
  • 1.6(11)
  • 1.7(12)
  • 1.8(13)
  • 1.9(13)
  • 2(13)
  • 2.1(11)
  • 2.2(11)
  • 2.3(11)
  • 2.4(11)
  • 2.5(11)
  • 2.6(10)
  • 2.7(10)
  • 2.8(10)
  • 2.9(10)
  • 3(32)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 1(12)
  • 2(15)
  • 4(41)
  • 5(35)
  • 6(71)
  • 7(33)
  • 8(66)
  • 9(31)
  • 10(70)
  • 10.5(13)
  • 11(35)
  • 12(74)
  • 12.5(12)
  • 13(19)
  • 14(39)
  • 16(50)
  • 20(32)
  • 25(27)
  • 32(21)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(17)
  • (1)
全長(mm)
  • 38(8)
  • 44(2)
  • 45(4)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 50(10)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 61(7)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 68(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 78(4)
  • 80(3)
  • 81(2)
  • 100(2)
  • 103(1)
  • 150(2)
溝長(mm)
  • 6(7)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 14(8)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 17.5(3)
  • 18(4)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 24(3)
  • 28(5)
  • 33(11)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
表面処理
  • DLCコーティング(7)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(14)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • ワルター(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ギケン(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • グーリング(3)
  • タイテックス(3)
  • 京セラ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミニター(1)
  • 理研製鋼(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
住友電工ハードメタル・ワルター・NACHI(不二越)・ギケン・OSG(オーエスジー)・グーリング・タイテックス・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ミニター・理研製鋼・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(14)
1.7(12)
1.8(13)
1.9(13)
2(13)
2.2(11)
2.3(11)
2.4(11)
2.5(11)
3(32)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    519税込571
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

    タイテックス
    999税込1,099
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

    ワルター
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS用汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 5D

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • DLCマイクロドリル NACHI(不二越)

    DLCマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
    シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • マイクロマルチポインティングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロマルチポインティングドリル

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
    仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
  • マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷
    高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
    用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
  • スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル XHGS型

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
  • スーパーマルチドリル PHT型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル PHT型

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬マイクロツイストドリル ワルター

    超硬マイクロツイストドリル

    ワルター
    7,998税込8,798
    1本
    9日以内出荷
    エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
    用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ツイストドリル ワルター

    深穴用ツイストドリル

    ワルター
    7,998税込8,798
    1本
    9日以内出荷
    汎用深穴用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル 先端角120° ワルター

    NCスポットドリル 先端角120°

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS深穴用エクストラロングドリル ワルター

    HSS深穴用エクストラロングドリル

    ワルター
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬マイクロドリル

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
    用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)

    クロスグルーブドリル

    ATOM(サイトウ製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
    用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    7,298税込8,028
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    7,798税込8,578
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン

    ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

    ギケン
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
  • 極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS OSG(オーエスジー)

    極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    刃先径(Φmm)0.05有効長(mm)0.075コーティングダイヤモンドコーティング
  • 極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D OSG(オーエスジー)

    極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)38コーティングスムースコート
  • 極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D OSG(オーエスジー)

    極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)38コーティングスムースコート
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
ハイスその他ドリル