絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(6)
  • 6.2(7)
  • 6.3(10)
  • 6.4(7)
  • 6.5(8)
  • 6.6(10)
  • 6.7(7)
  • 6.8(9)
  • 6.9(7)
  • 7(12)
  • 7.1(19)
  • 7.2(20)
  • 7.3(19)
  • 7.4(19)
  • 7.5(27)
  • 7.6(20)
  • 7.7(18)
  • 7.8(21)
  • 7.9(19)
  • 8(37)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 1(12)
  • 2(15)
  • 3(51)
  • 4(41)
  • 5(35)
  • 6(71)
  • 7(33)
  • 9(31)
  • 10(70)
  • 10.5(13)
  • 11(35)
  • 12(74)
  • 12.5(12)
  • 13(19)
  • 14(39)
  • 16(50)
  • 20(32)
  • 25(27)
  • 32(21)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(12)
  • (1)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 57(3)
  • 63(6)
  • 75(2)
  • 78(2)
  • 79(8)
  • 80(2)
  • 81(2)
  • 90(6)
  • 91(3)
  • 91.5(2)
  • 94(3)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 101(1)
  • 117(6)
  • 118(3)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 142(2)
溝長(mm)
  • 33(2)
  • 34(5)
  • 35(3)
  • 37(3)
  • 37.5(4)
  • 40(6)
  • 41(4)
  • 45(4)
  • 48(3)
  • 49.5(2)
  • 50(2)
  • 53(4)
  • 60(3)
  • 64(3)
  • 72(2)
  • 75(6)
  • 82.5(2)
  • 83(2)
  • 88(3)
  • 100(1)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(7)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ワルター(6)
  • ケナメタル(5)
  • イスカル(4)
  • ギケン(4)
  • タイテックス(3)
  • タンガロイ(2)
  • 理研製鋼(2)
  • カーメックス(1)
  • グーリング(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三陽工業(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・ワルター・ケナメタル・イスカル・ギケン・タイテックス・タンガロイ・理研製鋼・カーメックス・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・アサヒ工具・三陽工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.1(19)
7.2(20)
7.3(19)
7.4(19)
7.5(27)
7.6(20)
7.7(18)
7.8(21)
7.9(19)
8(37)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

    タイテックス
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

    ワルター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS用汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiNコート3SドリルS型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルS型

    理研製鋼
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 5D

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • サン・超硬プラドリル 三陽工業

    サン・超硬プラドリル

    三陽工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用ドリル
    用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル XHGS型

    住友電工ハードメタル
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    4,398税込4,838
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックス

    HSS深穴用ウルトラロングドリル

    タイテックス
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ツイストドリル ワルター

    深穴用ツイストドリル

    ワルター
    9,598税込10,558
    1本
    9日以内出荷
    汎用深穴用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル 先端角120° ワルター

    NCスポットドリル 先端角120°

    ワルター
    4,398税込4,838
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS深穴用エクストラロングドリル ワルター

    HSS深穴用エクストラロングドリル

    ワルター
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AH5 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AH5

    イスカル
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC903
  • 圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング) 京セラ

    圧縮式ルータ ミリ仕様 25M(ノンコーティング)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    29日以内出荷
    圧縮式で切削時に内側に力が作用し、繊維の破損や膜剥離を排除します。一次/二次逃げ研削により摩擦と圧力を低減します。高剛性、大きな芯厚です。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック、被削性セラミックス被削性ガラス
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング) 京セラ

    カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング)

    京セラ
    53,980税込59,378
    1本
    29日以内出荷
    刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
  • カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング) 京セラ

    カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)

    京セラ
    7,498税込8,248
    1本
    29日以内出荷
    刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
  • カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング) 京セラ

    カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング)

    京セラ
    9,698税込10,668
    1本
    29日以内出荷
    刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
    用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング

    京セラ
    13,980税込15,378
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング)

    京セラ
    8,898税込9,788
    1本
    29日以内出荷
    用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
  • 2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング)

    京セラ
    9,698税込10,668
    1本
    29日以内出荷
    用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120

    京セラ
    63,980税込70,378
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。
    用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
ハイスその他ドリル