絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 5.2(3)
- 5.3(3)
- 5.4(3)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6(3)
- 8.1(5)
- 8.2(3)
- 8.4(3)
- 8.5(3)
- 8.6(5)
- 8.8(4)
- 9(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 4(2)
- 6(5)
- 8(2)
- 9(4)
- 10(4)
- 12(5)
- 16(2)
- 20(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(4)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(6)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 100
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 13.9(1)
- 14.4(1)
- 14.7(1)
- 15(2)
- 15.2(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 35(2)
- 40(3)
- 42.5(2)
- 44(3)
- 45(6)
- 48(3)
- 50(4)
- 54(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 66(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
表面処理
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(2)
- その他(7)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 住友電工ハードメタル(9)
- グーリング(5)
- ギケン(4)
- イワタツール(3)
- ケナメタル(3)
- ワルター(3)
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 理研製鋼(2)
- エスコ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- タイテックス(1)
住友電工ハードメタル・グーリング・ギケン・イワタツール・ケナメタル・ワルター・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・理研製鋼・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(4)
0.6(4)
0.7(4)
0.8(4)
1(4)
8.1(5)
8.5(3)
8.6(5)
8.8(4)
9(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥35,980税込¥39,5781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
エース ドリル単体
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷その他【差込角】SDSセット内容ブランド エース ドリルのみ全長(mm)100ドリル径(Φmm)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×18
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130