絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.02(2)
- 0.03(3)
- 0.04(3)
- 0.05(4)
- 0.08(3)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.15(2)
- 0.18(2)
- 1(3)
- 1.05(2)
- 1.181(3)
- 1.19(2)
- 1.191(3)
- 1.2(6)
- 1.22(2)
- 1.25(5)
- 1.3(6)
- 2(4)
- 2.1(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.181(3)
- 1.191(3)
- 1.2(6)
- 1.21(1)
- 1.22(1)
- 1.23(1)
- 1.24(1)
- 1.25(3)
- 1.27(1)
- 1.28(1)
- 1.3(6)
- 1.93(1)
- 1.984(1)
- 1.994(1)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 3(8)
- 3.175(2)
- 1984(1)
- 1994(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 38
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.075(1)
- 0.12(1)
- 0.18(1)
- 0.22(1)
- 0.24(1)
- 0.26(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.34(1)
- 0.44(1)
- 0.45(1)
- 0.48(1)
- 0.55(1)
- 0.72(1)
- 0.88(1)
- 0.9(1)
- 6(2)
- 10(3)
- 12(8)
- 16(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- 京セラ(8)
- グーリング(6)
- ワルター(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- タイテックス(2)
- タンガロイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・グーリング・ワルター・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タイテックス・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.05(4)
0.08(3)
1(3)
1.181(3)
1.191(3)
1.2(6)
1.25(5)
1.3(6)
2(4)
2.1(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,998~税込¥4,398~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥6,298税込¥6,9281本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
深穴用ツイストドリル
ワルター¥7,298~税込¥8,028~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥3,998~税込¥4,398~1本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥3,398~税込¥3,738~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥4,498税込¥4,9481本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)
京セラ¥7,298~税込¥8,028~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)
京セラ¥4,698税込¥5,1681本29日以内出荷ミリ仕様のストレートリーマです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥5,598税込¥6,1581本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥5,998税込¥6,5981本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷刃先径(Φmm)0.05有効長(mm)0.075コーティングダイヤモンドコーティング