絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 0.85(3)
  • 0.9(3)
  • 0.95(2)
  • 1(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 3.2(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 8(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
全長(mm)
  • 50
  • 38(27)
  • 40(26)
  • 66(24)
  • 70(40)
  • 75(26)
  • 79(21)
  • 80(38)
  • 89(28)
  • 95(27)
  • 100(36)
  • 102(30)
  • 105(20)
  • 107(22)
  • 109(19)
  • 115(28)
  • 125(28)
  • 133(26)
  • 142(22)
  • 150(21)
  • 160(22)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(4)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 27(1)
2・2.5・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・16.5・17・18・19・19.8・27・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ギケン(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(2)
  • タイテックス(2)
  • タンガロイ(1)
  • ワルター(1)
  • 三陽工業(1)
  • 京セラ(7)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 理研製鋼(1)
ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・ギケン・グーリング・ケナメタル・タイテックス・タンガロイ・ワルター・三陽工業・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(3)
0.85(3)
0.9(3)
1(3)
1.7(2)
1.8(2)
1.9(2)
2(3)
3(4)
3.2(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • 4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)

    4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工に。材質超微粒子超硬合金刃数4、ZEFP:4シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム底刃ラジアスコーナー半径(mm)0.2ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)0.2シャンク径(mm)6
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポットドリル 先端角120° ワルター

    NCスポットドリル 先端角120°

    ワルター
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬マイクロドリル

    タイテックス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    9日以内出荷
    ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
    用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)

    クロスグルーブドリル

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
    用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    29日以内出荷
    ミリ仕様のストレートリーマです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃アップカットルータ ミリ仕様 21M(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    29日以内出荷
    用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
  • 2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ダウンカットルータ ミリ仕様 22M(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    29日以内出荷
    用途硬質木材、軟質木材、合板、プラスチック
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • セラミックエンドミル EADE ケナメタル

    セラミックエンドミル EADE

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
    材質KYS40刃数4
  • セラミックエンドミル EADE ケナメタル

    セラミックエンドミル EADE

    ケナメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。ネック付き。40°ネジレ。4枚刃
    材質KYS40刃数4
  • サン・超硬プラドリル 三陽工業

    サン・超硬プラドリル

    三陽工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用ドリル
    用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
  • マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬
  • ソリッドドリル CDS タンガロイ

    ソリッドドリル CDS

    タンガロイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質UM刃数2
ハイスその他ドリル