絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(2)
- 1.07(2)
- 1.09(2)
- 1.15(2)
- 1.18(2)
- 1.65(2)
- 1.7(2)
- 1.75(2)
- 1.8(2)
- 3(3)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.4(4)
- 3.5(3)
- 3.6(2)
- 3.7(3)
- 3.8(2)
- 3.9(3)
- 5(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.57(1)
- 3(6)
- 3.37(1)
- 3.4(3)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 3.9(1)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 60
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(2)
- 24(4)
- 25(2)
- 27(2)
- 34(1)
- 37(2)
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
PVDコーティング・その他
ブランド
- タンガロイ(5)
- グーリング(2)
- ケナメタル(2)
- ギケン(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- タイテックス(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミニター(1)
- ワルター(1)
- アサヒ工具(1)
- 三陽工業(1)
タンガロイ・グーリング・ケナメタル・ギケン・住友電工ハードメタル・タイテックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミニター・ワルター・アサヒ工具・三陽工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
3.2(2)
3.3(2)
3.4(4)
3.5(3)
3.6(2)
3.7(3)
3.8(2)
3.9(3)
5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニター¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷から10日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅