絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.75(2)
- 1.78(2)
- 1.85(2)
- 4.1(3)
- 4.2(4)
- 4.3(8)
- 4.305(2)
- 4.366(3)
- 4.37(2)
- 4.4(8)
- 4.5(12)
- 4.55(3)
- 4.572(3)
- 4.6(10)
- 4.623(3)
- 4.65(3)
- 4.7(8)
- 4.75(3)
- 5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 4.3(6)
- 4.305(2)
- 4.366(3)
- 4.394(2)
- 4.4(6)
- 4.496(2)
- 4.5(6)
- 4.572(3)
- 4.6(6)
- 4.623(3)
- 4.699(2)
- 4.7(6)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(2)
- 12(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(5)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(8)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 80
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 20(1)
- 20.4(1)
- 21(1)
- 25(4)
- 27.5(3)
- 28(1)
- 30(1)
- 31.8(1)
- 35(2)
- 36(2)
- 36.3(1)
- 37(1)
- 37.1(1)
- 38(1)
- 38.7(1)
- 39(1)
- 39.6(1)
- 40(4)
- 47(12)
- 53(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(7)
- チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- グーリング(10)
- ワルター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ケナメタル(3)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミニター(1)
- KIドリル(1)
- ギケン(1)
- 理研製鋼(1)
- アサヒ工具(1)
- 三陽工業(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- タイテックス(1)
グーリング・ワルター・住友電工ハードメタル・ケナメタル・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミニター・KIドリル・ギケン・理研製鋼・アサヒ工具・三陽工業・ATOM(サイトウ製作所)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.2(4)
4.3(8)
4.4(8)
4.5(12)
4.6(10)
4.623(3)
4.65(3)
4.7(8)
4.75(3)
5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,298~税込¥4,728~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥7,898税込¥8,6881箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥32,980税込¥36,2781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴用ツイストドリル
ワルター¥9,398~税込¥10,338~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
クロスグルーブドリル
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
深穴加工ドリル ロング ダークマージン
グーリング¥33,980税込¥37,3781箱(10本)当日出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番180-8859材質HSCO全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷から9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニター¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷から10日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130