絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.3(1)
- 4.4(1)
- 7.5(1)
- 8.6(2)
- 8.611(1)
- 8.7(2)
- 8.731(1)
- 8.8(2)
- 8.839(1)
- 8.9(2)
- 9(5)
- 9.1(2)
- 9.2(2)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 8.6(1)
- 8.611(1)
- 8.7(2)
- 8.731(1)
- 8.8(2)
- 8.839(1)
- 8.9(2)
- 9(2)
- 9.093(1)
- 9.1(2)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 8611(1)
- 8731(1)
- 8839(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 84
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 150(21)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 18.0(1)
- 20.0(1)
- 23(1)
- 23.4(1)
- 40(9)
- 44(1)
- 51(1)
- 56(1)
ブランド
- 京セラ(4)
- グーリング(4)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(2)
- ワルター(2)
- アックスブレーン(1)
- カーメックス(1)
- 三菱マテリアル(1)
京セラ・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・アックスブレーン・カーメックス・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.6(2)
8.7(2)
8.8(2)
8.9(2)
9(5)
9.1(2)
9.2(2)
9.3(2)
9.4(2)
9.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ドリルボーイ工事用ドリル
アックスブレーン¥859税込¥9451個3日以内出荷独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!用途工事用鉄工ドリル。
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥13,980税込¥15,3781本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥19,980税込¥21,9781本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥17,980税込¥19,7781本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥19,980税込¥21,9781本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク