絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 12~12.5(1)
  • 12.5~13(2)
  • 14.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(3)
  • 16(3)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 91
  • 38(27)
  • 40(26)
  • 66(24)
  • 70(40)
  • 75(26)
  • 79(21)
  • 80(38)
  • 89(28)
  • 95(27)
  • 100(36)
  • 102(30)
  • 105(20)
  • 107(22)
  • 109(19)
  • 115(28)
  • 125(28)
  • 133(26)
  • 142(22)
  • 150(21)
  • 160(22)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 53(3)
  • 57(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・アックスブレーン・グーリング・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.5(1)
12~12.5(1)
12.5~13(2)
14.5(1)
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーン

    ドリルボーイ工事用ドリル

    アックスブレーン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
    用途工事用鉄工ドリル。
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • B3212チップ交換式ドリル ワルター

    B3212チップ交換式ドリル

    ワルター
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD) 京セラ

    3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD)

    京セラ
    27,980税込30,778
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル