絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.787(2)
- 0.794(2)
- 0.8(10)
- 0.81(2)
- 0.813(2)
- 0.82(2)
- 0.83(2)
- 0.838(2)
- 0.85(5)
- 0.9(5)
- 0.95(3)
- 1(5)
- 1.1(3)
- 1.2(4)
- 1.4(3)
- 1.55(3)
- 1.6(5)
- 1.7(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.76(1)
- 0.78(1)
- 0.787(2)
- 0.794(2)
- 0.8(4)
- 0.81(1)
- 0.813(2)
- 0.82(1)
- 0.83(1)
- 0.838(2)
- 0.85(2)
- 1.511(1)
- 1.588(1)
- 1.6(2)
- 1.613(1)
- 1.7(2)
- 2.34(3)
- 3(8)
- 1511(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 30(7)
- 34(5)
- 38(3)
- 38.1(2)
- 42(1)
- 43.5(1)
- 44(1)
- 44.5(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 51(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 100(1)
溝長(mm)
- 10
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 24(36)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- 京セラ(5)
- グーリング(5)
- ワルター(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- タイテックス(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ミニター(2)
- イワタツール(1)
- タンガロイ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 理研製鋼(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
京セラ・グーリング・ワルター・住友電工ハードメタル・タイテックス・NACHI(不二越)・ミニター・イワタツール・タンガロイ・リューター(日本精密機械工作)・理研製鋼・ティーシーティー・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.8(10)
0.85(5)
0.9(5)
1(5)
1.1(3)
1.2(4)
1.4(3)
1.55(3)
1.6(5)
1.7(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,298~税込¥4,728~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥9,198~税込¥10,118~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥6,798税込¥7,4781本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥5,298税込¥5,8281本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル
タイテックス¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥3,898税込¥4,2881本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥4,198税込¥4,6181本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)
京セラ¥7,298~税込¥8,028~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6
ミニター¥18,980税込¥20,8781袋(10本)5日以内出荷折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング