絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.75(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(3)
- 11.11(1)
- 11.3(1)
- 11.5(3)
- 11.8(1)
- 15.3(1)
- 15.4(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 22.8~23.8(1)
- 32(1)
シャンク径(Φmm)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 190(1)
- 194(1)
- 195(4)
- 196(1)
- 205(1)
- 214.7(1)
溝長(mm)
- 128
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 24(36)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
その他
ブランド
- グーリング(4)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11(3)
11.5(3)
15.3(1)
15.4(1)
15.7(1)
15.8(1)
15.9(1)
16(1)
22.8~23.8(1)
32(1)

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130