絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.9
- 3(72)
- 3.5(49)
- 4(70)
- 4.2(49)
- 4.5(59)
- 5(76)
- 6(76)
- 6.5(64)
- 6.8(64)
- 7(77)
- 7.5(66)
- 8(85)
- 8.5(71)
- 9(76)
- 9.5(63)
- 10(81)
- 10.5(68)
- 11(73)
- 11.5(67)
- 12(73)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.9(8)
- 7(10)
- 8(7)
材質
- CVDコーティング(2)
- その他(1)
- ハイス(14)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(6)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 74(4)
- 74.3(1)
- 75(1)
- 78(1)
- 88(2)
- 100(2)
- 103(1)
- 109(9)
- 110.3(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 131.3(1)
- 137(1)
- 156(1)
- 159.3(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 264.3(1)
- 299.3(1)
- 300(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 24(1)
- 33(1)
- 34(5)
- 34.3(1)
- 35(2)
- 36.3(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 44.3(1)
- 56(3)
- 63(2)
- 69(6)
- 100(1)
- 102(1)
- 106.3(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 211.3(1)
- 246.3(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(8)
- チタン系コーティング(10)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- イスカル(1)
- ギケン(4)
- グーリング(4)
- タイテックス(13)
- タンガロイ(1)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(1)
- 住友電工ハードメタル(8)
NACHI(不二越)・イスカル・ギケン・グーリング・タイテックス・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(72)
5(76)
6(76)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥7,598~税込¥8,358~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥5,298税込¥5,8281本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ6.9
タイテックス¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷トラスコ品番227-0156刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ6.9
タイテックス¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷トラスコ品番226-6987刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥2,198税込¥2,4181本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.9
タイテックス¥5,898税込¥6,4881本9日以内出荷トラスコ品番227-1637刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
深穴用ツイストドリル
ワルター¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ6.9
ワルター¥8,898税込¥9,7881本9日以内出荷トラスコ品番228-1158刃径(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)
タイテックス¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル
タイテックス¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂