絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7
- 3(73)
- 3.5(59)
- 4(70)
- 4.2(49)
- 4.5(60)
- 5(76)
- 6(77)
- 6.5(65)
- 6.8(63)
- 7.5(66)
- 8(85)
- 8.5(71)
- 9(76)
- 9.5(63)
- 10(83)
- 10.5(68)
- 11(73)
- 11.5(68)
- 12(73)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 7(29)
- 8(12)
- 12(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(21)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(12)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 74(5)
- 79(2)
- 88(3)
- 90(2)
- 100(2)
- 103(1)
- 108.3(1)
- 109(10)
- 110.3(1)
- 120(2)
- 130(2)
- 131.3(1)
- 135(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 151(1)
- 156(4)
- 290(2)
- 370(3)
- 500(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 24(1)
- 33(2)
- 34(6)
- 34.3(1)
- 35(3)
- 36.3(1)
- 40(1)
- 56(2)
- 63(2)
- 69(7)
- 77(4)
- 100(1)
- 102(3)
- 106.3(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 200(2)
- 250(4)
- 350(1)
- 400(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(4)
- その他(10)
- チタン系コーティング(13)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- タイテックス(22)
- グーリング(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- ワルター(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ケナメタル(4)
- タンガロイ(4)
- ギケン(4)
- イスカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- アックスブレーン(1)
- マキタ(1)
- アサヒ工具(1)
- 三陽工業(1)
- プロトティップ(1)
タイテックス・グーリング・住友電工ハードメタル・ワルター・NACHI(不二越)・ケナメタル・タンガロイ・ギケン・イスカル・三菱マテリアル・アックスブレーン・マキタ・アサヒ工具・三陽工業・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(73)
5(76)
6(77)
7
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(83)
11(73)
12(73)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥7,198~税込¥7,918~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥13,980税込¥15,3781箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷から8日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥44,980税込¥49,4781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥3,998税込¥4,3981本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長3
グーリング¥11,980税込¥13,1781本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥9,498税込¥10,4481本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥6,798税込¥7,4781本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ7
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-6475刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬ドリル 3D DPL Φ7
タイテックス¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番226-8494刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ7
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-7527刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬ドリル 5D DPL Φ7
タイテックス¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-5776刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D