絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.5(3)
  • 12(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 89(1)
全長(mm)
  • 75
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 42(9)
  • 45(4)
  • 46(8)
  • 47(5)
  • 48.69(4)
  • 50(19)
  • 50.69(4)
  • 52(7)
  • 55(8)
  • 56(4)
  • 57(5)
  • 58(6)
  • 60(13)
  • 65(12)
  • 70(12)
  • 76(4)
  • 80(5)
溝長(mm)
  • 25(5)
  • 30(9)
  • 35(2)
  • 40(3)
材質
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(11)
ブランド
  • 大日商(7)
  • 兼房(5)
  • 大西工業(3)
  • ライト精機(2)
  • Freud(1)
大日商・兼房・大西工業・ライト精機・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(2)
6.5(3)
12(14)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途トリマ用材質超硬刃数2
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
6,790税込7,469
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
欠品中
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番ビット 大日商蝶番ビット大日商
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用大日商
3,898税込4,288
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
ダイヤコスモビットZERO 兼房ダイヤコスモビットZERO兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
レイズドパネルビット FreudレイズドパネルビットFreud
42,980税込47,278
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)89刃長(mm)25全長(mm)75寸法R(mm)R1:30、R2:6
ダイヤコスモビット ECO 兼房ダイヤコスモビット ECO兼房
30,980税込34,078
1本
当日出荷
高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター