絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(15)
  • 12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 26(2)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 42(6)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 50(6)
  • 50.8(1)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(2)
  • 59(1)
溝長(mm)
  • 12
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(21)
  • 12.7(5)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 15(18)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(34)
  • 24(6)
  • 25(20)
  • 25.4(4)
  • 30(19)
  • 35(4)
  • 40(9)
材質
  • 超硬合金(2)
ブランド
  • ライト精機(8)
  • RELIEF(4)
  • 高橋刃物工業(2)
  • 兼房(1)
  • 三陽工業(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • Freud(1)
ライト精機・RELIEF・高橋刃物工業・兼房・三陽工業・庄田鉄工・Freud
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(15)
12(2)
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
トリマービット6本組 RELIEFトリマービット6本組RELIEF(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
サン・V溝ビット 三陽工業サン・V溝ビット三陽工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2刃先角度(°)90
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
超硬刃トリマービット RELIEF超硬刃トリマービットRELIEF
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工ルータービット(ソリッド)庄田鉄工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
トリマー・ルータービットサジ面 ライト精機トリマー・ルータービットサジ面ライト精機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機トリマー・ルータービット超硬スパイラルライト精機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)ライト精機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)ライト精機
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター