絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(14)
  • 12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 43(1)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(2)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
溝長(mm)
  • 15
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(21)
  • 12(18)
  • 12.7(5)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(34)
  • 24(6)
  • 25(20)
  • 25.4(4)
  • 30(19)
  • 35(4)
  • 40(9)
材質
  • 超硬合金(7)
ブランド
  • RELIEF(5)
  • 大日商(5)
  • ライト精機(2)
  • 兼房(2)
  • 高橋刃物工業(2)
  • 三陽工業(1)
  • 庄田鉄工(1)
RELIEF・大日商・ライト精機・兼房・高橋刃物工業・三陽工業・庄田鉄工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(14)
12(5)
ボーズ 大日商ボーズ大日商(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
トリマービットボーズ面 RELIEFトリマービットボーズ面RELIEF(13件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
トリマービット6本組 RELIEFトリマービット6本組RELIEF(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
カサ付目地払い(コロ付) ライト精機カサ付目地払い(コロ付)ライト精機(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6全長L(mm)45刃長(mm)15寸法A(mm)10寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm
ストレートトリマー 大日商ストレートトリマー大日商
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房ストレートビット(ソリッドタイプ)兼房
6,098税込6,708
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工ルータービット(ソリッド)庄田鉄工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
トリマービットクラシック RELIEFトリマービットクラシックRELIEF(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)58刃長(mm)15形状クラシック面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
5,590税込6,149
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
両偏心トリマー 大日商両偏心トリマー大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター