絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 12(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 60(4)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(9)
  • 80(1)
  • 85(1)
溝長(mm)
  • 30
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(21)
  • 12(18)
  • 12.7(5)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 15(18)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(34)
  • 24(6)
  • 25(20)
  • 25.4(4)
  • 35(4)
  • 40(9)
材質
  • 超硬合金(12)
ブランド
  • 大日商(8)
  • 兼房(4)
  • 三陽工業(3)
  • ライト精機(2)
  • 庄田鉄工(2)
大日商・兼房・三陽工業・ライト精機・庄田鉄工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(5)
12(18)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
サン・ネックガイドビット 三陽工業サン・ネックガイドビット三陽工業(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ兼房
13,980税込15,378
1本
欠品中
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工ルータービット(ソリッド)庄田鉄工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
4,990税込5,489
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用大日商
3,898税込4,288
1本
当日出荷
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用兼房
18,980税込20,878
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃径(Φmm)12付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)12刃数(p)1
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター