絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.5(3)
  • 12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.5(3)
  • 12(2)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 75(3)
  • 85(1)
  • 95(1)
溝長(mm)
  • 40
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(21)
  • 12(18)
  • 12.7(5)
  • 13(9)
  • 14(4)
  • 15(18)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(34)
  • 24(6)
  • 25(20)
  • 25.4(4)
  • 30(19)
  • 35(4)
材質
  • 超硬合金(2)
ブランド
  • 大西工業(3)
  • 三陽工業(3)
  • 兼房(2)
  • 高橋刃物工業(1)
大西工業・三陽工業・兼房・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(1)
6.5(3)
12(5)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
サン・ネックガイドビット 三陽工業サン・ネックガイドビット三陽工業(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
欠品中
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業No.31 木工用しいたけ錐(リード型)大西工業(2件のレビュー)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
13,900税込15,290
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター