絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(25)
  • 8(23)
  • 10(30)
  • 12(31)
  • 12.7(6)
  • 15(17)
  • 16(8)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 19(6)
  • 20(20)
  • 21(9)
  • 23(8)
  • 24(7)
  • 25(7)
  • 30(7)
全長(mm)
  • 42(2)
溝長(mm)
  • 12(2)
材質
  • 超硬合金(8)
  • (4)
ブランド
  • 大日商(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • ライト精機(2)
大日商・BIGMAN(ビッグマン)・ライト精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(15)
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン 大日商ギンナン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
サジ 大日商サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
シャクリ面 大日商シャクリ面大日商(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
両段サジ 大日商両段サジ大日商
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
ヒョータン 大日商ヒョータン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
超硬両断面サジ面 BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)超硬角面BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬ヒョウタン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
平貴丁面 大日商平貴丁面大日商
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
新両段サジ 大日商新両段サジ大日商
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)ライト精機
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター