絞り込み
ブランド
  • スターエム(11)
  • 大日商(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 大西工業(3)
  • ライト精機(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • RELIEF(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26
  • 3(63)
  • 4(64)
  • 5(57)
  • 6(73)
  • 8(80)
  • 9(72)
  • 10(91)
  • 10.5(41)
  • 12(105)
  • 13(34)
  • 15(97)
  • 16(44)
  • 18(90)
  • 20(52)
  • 21(72)
  • 24(69)
  • 25(37)
  • 27(35)
  • 30(47)
全長(mm)
  • 42(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 95(2)
  • 125(1)
  • 130(6)
  • 210(1)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 330(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(14)
  • 6.35(6)
  • 8(1)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 54(2)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 140(1)
  • 160(3)
  • 240(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 超硬合金(8)
  • (8)
クロムモリブデン鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
六角軸 座ぐりドリル RELIEF六角軸 座ぐりドリルRELIEF(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
No.1-T ショートビットツイン 大西工業No.1-T ショートビットツイン大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン 大日商ギンナン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
サジ 大日商サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
4,598税込5,058
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
超硬丁番錐(先三角) スターエム超硬丁番錐(先三角)スターエム
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
シャクリ面 大日商シャクリ面大日商(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
26x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ26x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)26シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-126
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)ライト精機
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
丁番錐B(先三角) スターエム丁番錐B(先三角)スターエム
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐A(先ネジ) スターエム丁番錐A(先ネジ)スターエム
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ヒョータン 大日商ヒョータン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
超硬両断面サジ面 BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
超硬角面 BIGMAN(ビッグマン)超硬角面BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×26×26質量(g)27.9タイプ45度刃先径(Φmm)26先端形状角面コロ付45度
超硬ヒョウタン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
エスロック深穴ホールソー ミヤナガエスロック深穴ホールソーミヤナガ
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
平貴丁面 大日商平貴丁面大日商
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
新両段サジ 大日商新両段サジ大日商
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)ライト精機
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6
木工用