579件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8ビット JTC

    M8ビット

    JTC
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    JTC4754用
  • M10ビット JTC

    M10ビット

    JTC
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷
    JTC4754用
  • 8mmギアレンチ JTC

    8mmギアレンチ

    JTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    JTC4754用
  • 3/8レンチ JTC

    3/8レンチ

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4754用
  • 4ピンアダプター JTC

    4ピンアダプター

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4738N・JTC4738K用
  • HEX 28mm アダプター JTC

    HEX 28mm アダプター

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4738N・JTC4738K用
  • スプラインソケット 18.2X33山 JTC

    スプラインソケット 18.2X33山

    JTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4738N・JTC4738K用
  • パーツ爪1本 JTC

    パーツ爪1本

    JTC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    JTC4226用 爪1本のみ
  • 爪のみ JTC

    爪のみ

    JTC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC4159用 爪のみ
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC4136SET用
  • ディーゼル燃料系ベントツール JTC

    ディーゼル燃料系ベントツール

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC4136SET用
    用途燃料切れやメンテナンス後に燃料ポンプに燃料を送る際に使用します。
  • アタッチメント #5 JTC

    アタッチメント #5

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    JTC1310A用
    内径(Φmm)47.5
  • アタッチメント #4 JTC

    アタッチメント #4

    JTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1310A用
    内径(Φmm)40
  • アタッチメント #3 JTC

    アタッチメント #3

    JTC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTC1310A用
    内径(Φmm)23
  • アタッチメント #2 JTC

    アタッチメント #2

    JTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1310A用
    内径(Φmm)53.5
  • 油圧ユニットセット KTC

    油圧ユニットセット

    KTC
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット
    3日以内出荷
    重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気
  • 日野用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    日野用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット
    3日以内出荷
    日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:日野車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
  • いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTC

    いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット

    KTC
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット
    3日以内出荷
    いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
    用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
  • デフブッシュ交換ツール JTC

    デフブッシュ交換ツール

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用 トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
    主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
  • オイルスクリューソケット JTC

    オイルスクリューソケット

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
    主な適合純正品番8056426946全長(mm)30サイズM8.5/12PT適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
  • ディーゼルポンプスプロケットプーラー JTC

    ディーゼルポンプスプロケットプーラー

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
    用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します主な適合純正品番0194-X / 9780GN適合エンジン型式DV6 / DLD-416適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
  • JLR タイミングツールセット JTC

    JLR タイミングツールセット

    JTC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    ジャガー ローバー用
    用途タイミングチェーンの位置合わせに使用します主な適合純正品番303-1630、303-1635、303-1636適合エンジン型式JLR INGENIUM I4 2.0Lガソリンエンジン適合車種JAGUAR E-PACE(X540)、F-PACE(X761)、F-TYPE(X152)、XE(X760)、XF(X260)(2018年以降)
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
  • カムシャフトホールドツール JTC

    カムシャフトホールドツール

    JTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    VOLVO用
    主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
  • Audi E-Tron用リアリザーバーレンチ JTC

    Audi E-Tron用リアリザーバーレンチ

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    AUDI用
    用途リアファイナルドライブのリザーバータンクの取り外しに使用します。主な適合純正品番T40409差込角(mm)6角部27適合サイズ60mm/12P適合車種AUDI e-tron 2019年以降
  • ブレーキペダルリリースツール JTC

    ブレーキペダルリリースツール

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    BMW用
    用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用主な適合純正品番2409646適合車種F01・F30・G11・G20・G30
  • フードプロップロッドセット JTC

    フードプロップロッドセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    BMW用 ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。
    主な適合純正品番512170適合車種BMW、VAG
  • センターキャップソケット JTC

    センターキャップソケット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ用 AMG 19インチアルミホイールのセンターキャップ脱着用
    主な適合純正品番5810000締付トルク(N・m)25
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ用
    用途カムシャフトの位置決めに使用します。主な適合純正品番654589004000、654589014000、654589002100適合エンジン型式M654
  • マルチショックアダプター KOTO

    マルチショックアダプター

    KOTO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
    用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
  • ピニオンラックレンチ SMT

    ピニオンラックレンチ

    SMT
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
  • 先端黒フック・固定用ピンセット JTC

    先端黒フック・固定用ピンセット

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC1913用
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフトの固定に使用します。
    主な適合純正品番2360895、116480、2288380、2358122、119340、118580、2365488、2456372適合エンジン型式B38、B48、B58
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
    用途自動車用ストレッチベルト用工具ベルト幅適合:3PK~5PK適合径(Φmm)プーリー:100~110
  • ハブキャップショックリムーバー KOTO

    ハブキャップショックリムーバー

    KOTO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
    用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
  • ハブキャップ取り付け工具 KOTO

    ハブキャップ取り付け工具

    KOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。
    用途軽自動車~普通乗用車寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18全長(mm)ハンドル:150
  • ハイエースフロント固定ジグ KOTO

    ハイエースフロント固定ジグ

    KOTO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
    質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
  • ユニバーサルフライホイールターナー JTC

    ユニバーサルフライホイールターナー

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    専用レンチを使用してフライホイールを回転させ、エンジンを回転させて、フライホイールまたはフレックスプレートを保持します。 フライホイールまたはハーモニックバランサーボルトにトルクが掛けられます。
    用途フライホイールとフレックスプレートの保持、回転に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車/国産車特殊工具