632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートエッジ モノタロウストレートエッジモノタロウ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
クイックホイールガイドピンセット KTCクイックホイールガイドピンセットKTC(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
フロントホイールナットソケット モノタロウフロントホイールナットソケットモノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー販売区分業務用
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
5角 ソケット モノタロウ5角 ソケットモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7全長(mm)36.8材質クロムバナジウム鋼質量(g)52ソケットサイズ(mm)10販売区分業務用
タイヤストーンリムーバー KTCタイヤストーンリムーバーKTC(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。
全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
5角ソケット JTC5角ソケットJTC(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ポンプロックリングツール モノタロウ燃料ポンプロックリングツールモノタロウ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱にレンチサイズ(mm)16適合サイズ(mm)89~165販売区分業務用
交換用先端フック JTC交換用先端フックJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
ロアアームツールDX KOTOロアアームツールDXKOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
クイックホイールガイドピン KTCクイックホイールガイドピンKTC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
コネクタープライヤー JTCコネクタープライヤーJTC(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤーモノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3販売区分業務用
VW・AUDI用ソケットセット JTCVW・AUDI用ソケットセットJTC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナットソケット JTCベアリングナットソケットJTC(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
ホールジョイントロックナットレンチ KTCホールジョイントロックナットレンチKTC
5,598税込6,158
1本
当日出荷
緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。全長(mm)400厚さ(mm)6アズワン品番65-2489-71
ブレーキペダルデプレッサー BIG REDブレーキペダルデプレッサーBIG RED(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
材質スチール全長(mm)約800質量(g)835
ストラットナットソケットセット JTCストラットナットソケットセットJTC
8,598税込9,458
1個
当日出荷
国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
ホイールラグナットリムーバー JTCホイールラグナットリムーバーJTC
2,905税込3,196
1個
当日出荷
プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
AUDI
全長(mm)50差込角(mm)差込:12.7 14×7PT適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
ディーゼルインジェクターノズルテスター JTCディーゼルインジェクターノズルテスターJTC(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
オルタネーターソケットセット JTCオルタネーターソケットセットJTC
11,900税込13,090
1個
当日出荷
オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
燃料キャップレンチ KOTO燃料キャップレンチKOTO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517ケース寸法(mm)260×20×20適合径(Φmm)34~168
カムロックツール JTCカムロックツールJTC
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
カムプーリーを簡単固定
使用範囲(mm)5~85(プーリーの間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルスクエアソケットセット JTCトリプルスクエアソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)120サイズM8・M10・M12差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサークラッチプーリーレンチ JTCコンプレッサークラッチプーリーレンチJTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途GM R-4用RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホースクランプリテーナー KOTOスプリングホースクランプリテーナーKOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
ロアアームツール KOTOロアアームツールKOTO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
ホイールセンターロケット KOTOホイールセンターロケットKOTO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
ハブストッパー KOTOハブストッパーKOTO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
燃料タンクキャップレンチ JTC燃料タンクキャップレンチJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)21適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etcRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドボルトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC6PCS ブレーキキャリパーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)
用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
テスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セット JTCテスラ用リフトパッド モデル3・Y用 4個セットJTC
12,655税込13,921
1個
当日出荷
安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット。TESLA用
用途モデル3・Y用 4個セット 。サイズ:Φ63mmx高さ37mm
ブッシュリムーバー JTCブッシュリムーバーJTC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
JTC6994用
17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナーJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTCトヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツールJTC
68,980税込75,878
1個
当日出荷
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクロットブッシングツール 日平機器トルクロットブッシングツール日平機器
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
輸入車/国産車特殊工具