絞り込み
ねじの呼び
- 7/16(25)
- 1/2(36)
- 9/16(14)
- 5/8(24)
- G(PF) 3/4(9)
- M12(73)
- M14(68)
- M16(70)
- M24(7)
- Rc(PT) 1/2(10)
- UNC 7/16(22)
- UNC 1/2(20)
- UNC 5/8(19)
- UNF 7/16(23)
- UNF 1/2(20)
- UNF 9/16(10)
- UNF 5/8(18)
- W7/16(17)
- W1/2(19)
- W5/8(17)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(22)
- 2(4)
- 2.5(43)
- 2.75(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 3.5~5.5(1)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 5(36)
- 5.5(4)
- 7(4)
- 9(2)
- 先端:5山(1)
全長(mm)
- 65(16)
- 80(2)
- 82(45)
- 87(10)
- 88(47)
- 95(50)
- 100(7)
- 110(19)
- 120(4)
- 125(20)
- 130(1)
- 140(27)
- 145(1)
- 150(27)
- 155(5)
- 160(1)
- 165(5)
- 200(8)
- 250(3)
- その他(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(143)
- バナジウムハイス(6)
- 合金工具鋼(4)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
- 5(1)
- 6.2(13)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 8.5(79)
- 10(1)
- 10.5(76)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.5(80)
- 16(2)
- 18(39)
- 19(2)
- 20(16)
- 22(13)
- 24(1)
- 28(7)
- 30(5)
- 40(1)
- その他(4)
ねじ長さ(mm)
- 26
- 8(198)
- 9(214)
- 10(194)
- 11(303)
- 12(253)
- 13(392)
- 14(174)
- 15(400)
- 16(273)
- 18(319)
- 19(441)
- 20(304)
- 22(283)
- 24(328)
- 28(184)
- 29(214)
- 30(282)
- 32(208)
- 35(212)
- 45(269)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiAlN系コーティング(2)
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(25)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(3)
- 多層コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(8)
- 酸化処理(OX)(30)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- プロトティップ(20)
- イシハシ精工(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ワルター(10)
- グーリング(9)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日本スプリュー(2)
- ライト精機(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・プロトティップ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・ワルター・グーリング・TRUSCO・エスコ・NACHI(不二越)・日本スプリュー・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ メートル並目ネジ(M)
ライト精機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(3本)当日出荷から8日以内出荷一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工