絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M1.7(1)
- M2(1)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
食付
- 8
- 1(13)
- 1.5(108)
- 2(49)
- 2~3(10)
- 2.5(278)
- 2.75(3)
- 3(62)
- 3.5(16)
- 3.5~5(6)
- 4(54)
- 4.5(19)
- 5(155)
- 5.5(5)
- 7(4)
- 9(28)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- その他(22)
- 食付をもっと見る
全長(mm)
- 34(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 46(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 100(1)
- 150(1)
材質
- ハイス(2)
- バナジウムハイス(1)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
9・11・12・13・14・18・20・22・24
表面処理
- 多層コーティング(1)
多層コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- TDT(田野井)(1)
OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD