絞り込み
ねじの呼び
  • 7/8
  • 1/4(147)
  • 3/8(151)
  • 1/2(150)
  • M2(289)
  • M2.5(225)
  • M2.6(184)
  • M3(618)
  • M3.5(160)
  • M4(646)
  • M5(651)
  • M6(730)
  • M8(725)
  • M10(727)
  • M12(635)
  • M14(408)
  • M16(458)
  • M18(320)
  • M20(358)
  • M22(216)
  • M24(239)
食付
  • 1.5(4)
  • 2.5(9)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 82.6(1)
  • 89(1)
  • 90(6)
  • 95(5)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 115(27)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 230(1)
  • 250(3)
  • その他(1)
材質
  • ハイス(51)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(22)
シャンク径(mm)
  • 17(38)
  • 18(1)
  • 24(6)
  • その他(1)
ねじ長さ(mm)
  • 32(5)
  • 33(17)
  • 37(4)
  • 38(4)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 95(1)
32・33・37・38・40・45・95
表面処理
  • ホモ処理(1)
  • 酸化処理(OX)(7)
ホモ処理・酸化処理(OX)
ブランド
  • SKC(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
  • エスコ(12)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • カーメックス(1)
SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日7月21日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類UNC
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類UNF
ハンドタップ ウイット 左 SKCハンドタップ ウイット 左SKC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ ユニファイ UNF 左 SKCハンドタップ ユニファイ UNF 左SKC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
(HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNC)エスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ドリルタップ SKCドリルタップSKC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上)  NC SKCハンドタップ(#3上) NCSKC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) 左 SKCハンドタップ(#2中) 左SKC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ