絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4
  • M1(24)
  • M1.2(26)
  • M1.4(32)
  • M1.6(26)
  • M1.7(29)
  • M2(43)
  • M2.3(23)
  • M2.5(39)
  • M2.6(37)
  • M3(74)
  • M3.5(27)
  • M4(74)
  • M5(74)
  • M6(80)
  • M8(73)
  • M10(71)
  • M12(57)
  • M14(26)
  • M16(31)
  • M20(18)
食付
  • 2(3)
  • 4(4)
全長(mm)
  • 62(4)
材質
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 6(4)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(2)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(3)
14・15
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(43)
M2.5(39)
M2.6(37)
M3(74)
M4(74)
M5(74)
M6(80)
M8(73)
M10(71)
M12(57)
ねじの呼びをもっと見る
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじ食付4P凸数4RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタップ