絞り込み
ねじの呼び
- BSPT 1/8(1)
- BSPT 1/4(1)
- G(PF) 1/2(2)
- G(PF) 9/16(1)
- G(PF) 5/8(1)
- G(PF) 3/4(1)
- G(PF) 7/8(1)
- M10(2)
- M12(3)
- M14(2)
- M16(1)
- NPT 1/2(1)
- NPTF 1/4(1)
- Rc(PT) 1/2(1)
- UN 5/8(1)
- UNC 3/8(2)
- UNC 5/8(1)
- UNEF 5/8(2)
- UNF 5/8(2)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(24)
ねじ長さ(mm)
- 14.7(1)
- 19.6(2)
- 20(1)
- 20.1(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31.5(1)
- 34.91(1)
- 35.28(1)
- 36(1)
- 36.94(1)
- 41.29(1)
- 42.5(1)
- 43.18(1)
シャンク径(mm)
- 12
- 3(15)
- 4(3)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(76)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 8(67)
- 10(81)
- 14(7)
- 16(54)
- 18(1)
- 20(22)
- 25(4)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 42(1)
- -(3)
- シャンク径(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(1)
- 73(1)
- 79(2)
- 80(3)
- 83(2)
- 84(43)
- 85(6)
- 90(2)
- 95(3)
- 100(3)
- 105(4)
- 110(3)
- 120(5)
表面処理
- TiAlN系コーティング(2)
- その他コーティング(14)
- 窒化処理(NI)(7)
TiAlN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
ブランド
- カーメックス(49)
- OSG(オーエスジー)(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- グーリング(2)
カーメックス・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/2(2)
M10(2)
M12(3)
M14(2)
UN 5/8(1)
UNC 3/8(2)
UNC 5/8(1)
UNEF 5/8(2)
UNF 5/8(2)
その他(7)
ねじの呼びをもっと見る

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT])
OSG(オーエスジー)¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類R(PT)、Rc(PT)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])
OSG(オーエスジー)¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート














![非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:R[PT]、Rc[PT]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500480-231219-02.jpg)