絞り込み
ねじの呼び
  • 5/8(19)
  • BSPT 1/8(1)
  • BSPT 1/4(1)
  • CTC-15(1)
  • G(PF) 3/8(18)
  • G(PF) 1/2(2)
  • M10(2)
  • M12(33)
  • M14(25)
  • M15(2)
  • M16(62)
  • TR16(2)
  • UNC 3/8(2)
  • UNC 5/8(33)
  • UNEF 5/8(8)
  • UNF 1/2(2)
  • UNF 5/8(35)
  • Uni 5/8(2)
  • W5/8(22)
  • その他(10)
食付
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 2.5(26)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 4.5(8)
  • 5(13)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 22.5(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(114)
  • バナジウムハイス(19)
  • 合金工具鋼(10)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(42)
全長(mm)
  • 70(4)
  • 73(1)
  • 79(2)
  • 80(3)
  • 82(11)
  • 83(2)
  • 84(43)
  • 85(6)
  • 88(13)
  • 90(2)
  • 95(48)
  • 100(73)
  • 105(5)
  • 110(56)
  • 120(5)
  • 121(2)
  • 150(5)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 220(9)
シャンク径(mm)
  • 12
  • 3(230)
  • 4(469)
  • 5(412)
  • 5.5(429)
  • 6(749)
  • 6.2(407)
  • 7(592)
  • 8(518)
  • 8.5(412)
  • 10(256)
  • 10.5(336)
  • 11(288)
  • 12.5(308)
  • 14(499)
  • 15(246)
  • 17(212)
  • 18(245)
  • 20(196)
  • 23(246)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(11)
  • その他コーティング(59)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(8)
  • 多層コーティング(16)
  • 窒化処理(NI)(8)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(42)
  • 16(8)
  • 18(3)
  • 19.6(2)
  • 20(33)
  • 21(34)
  • 22(8)
  • 23(6)
  • 25(14)
  • 26(4)
  • 28(3)
  • 29(10)
  • 30(12)
  • 32(19)
  • 37(5)
  • 45(13)
  • 120(2)
12・13・14・15・16・18・19.6・20・21・22・23・25・26・28・29・30・32・37・45・120・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • カーメックス(68)
  • プロトティップ(49)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • グーリング(26)
  • ワルター(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
  • イシハシ精工(10)
  • SKC(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(1)
  • ライト精機(1)
カーメックス・プロトティップ・OSG(オーエスジー)・グーリング・ワルター・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・SKC・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・エスコ・TRUSCO・ライト精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
264件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(13件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • オーバーサイズハンドタップ SKC

    オーバーサイズハンドタップ

    SKC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
  • ハンドタップ(#2中) W SKC

    ハンドタップ(#2中) W

    SKC(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機

    ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
  • ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKC

    ハンドタップ(#1先) ウイット SKS

    SKC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニファイネジ用(角度60°)
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • ハンドタップ(#3上)  W SKC

    ハンドタップ(#3上) W

    SKC(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • ハンドタップ ウイット 左 SKC

    ハンドタップ ウイット 左

    SKC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-T チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
  • マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応) プロトティップ

    マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)

    プロトティップ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    止まり穴用スパイラルタップです。
    用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
タップ・ダイス