絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • JTC(22)
  • イシハシ精工(14)
  • ライト(8)
  • RS PRO(7)
  • Linc(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • RUKO(3)
  • 大西工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ラングツールズ(2)
  • フェルケル(2)
  • E-Value(1)
  • IRWIN(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • WAZAMONO(1)
  • BeHAUS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-8
  • M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-4
  • M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD
  • M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BE
  • M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコ

    M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VX-21
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1セット(31個)ほか
    翌日出荷
  • M10x1.5  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M10x1.5 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM10×1.5
  • M 6x1.0  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 6x1.0 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM6×1.0
  • M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコ

    M3-M16 タップダイスセット[ISO]

    エスコ
    53,200税込58,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829Mねじの種類M
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-50
  • M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコ

    M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BH
  • M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BE-4
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1セット
    翌日出荷
    材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • M 8x1.25 ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 8x1.25 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM8×1.25
  • M 4x0.7  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 4x0.7 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約50シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM4×0.7
  • M6-M16 タップダイスセット エスコ

    M6-M16 タップダイスセット

    エスコ
    61,400税込67,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-3
  • M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS) エスコ

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DS-21
  • M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829BE-8
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BE-6
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-6
  • M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-5
  • M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-3
  • M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829BD-10
  • [電設用]タップドリルセット エスコ

    [電設用]タップドリルセット

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829AE
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • タップ下穴用ドリルセット エスコ

    タップ下穴用ドリルセット

    エスコ
    13,400税込14,740
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11質量(g)総質量:290被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [SKS2]タップセット(ウィット) エスコ

    [SKS2]タップセット(ウィット)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1セット
    翌日出荷
    通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
    材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • 丸ダイスセット エスコ

    丸ダイスセット

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    並目。
    材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • [CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップセット(ISO)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコ

    タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)

    エスコ
    35,300税込38,830
    1セット
    翌日出荷
    タップハンドル付き
    仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
  • M 5x0.8  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 5x0.8 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM5×0.8
  • M 3x0.5  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 3x0.5 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約50シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM3×0.5
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タッピングセット