絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.2(33)
  • 1.6(32)
  • 4(1)
ブランド
  • 特殊電極(4)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
1.2(33)
1.6(32)
3.2
4(1)
  • 硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH 特殊電極

    硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH

    特殊電極
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。
    用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350 特殊電極

    硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350

    特殊電極
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。
    用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛速度30~60cm/minRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4 特殊電極

    硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4

    特殊電極
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
    用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V 特殊電極

    硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V

    特殊電極
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。
    用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー硬化肉盛用