7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    229,800税込252,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    219,800税込241,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
  • ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    77,980税込85,778
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625 特殊電極

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-625

    特殊電極
    349,800税込384,780
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6625使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIC-3

    特殊電極
    249,800税込274,780
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi6082使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB 特殊電極

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-NIB

    特殊電極
    329,800税込362,780
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3334 SNi2061使用ガスArAWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2 特殊電極

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2

    特殊電極
    489,800税込538,780
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーニッケル用