116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 強力型プライヤー200mm Pro-Auto

    強力型プライヤー200mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-7357全長(mm)210質量(g)300種類コンビネーションプライヤ
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • ネプロス・プライヤ nepros

    ネプロス・プライヤ

    nepros
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
  • プライヤ J-CRAFT99

    プライヤ

    J-CRAFT99
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
    用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:炭素鋼 グリップ:塩化ビニル樹脂ブラック
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    859税込945
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
  • プライヤー210mm DAYTONA(デイトナ)

    プライヤー210mm

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)11全長(mm)205質量(g)260種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付コンビネーションプライヤー。形状の異なる2種類の掴み部(T字溝・角溝)で対象物を挟持し、滑らずに保持します。プラチップはネジ固定式で簡単に交換可能です。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)190耐熱温度(℃)プラチップ:80切断能力(Φmm) 鉄線2つかみ寸法最大つかみ径:Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • エルゴショートフラットノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴショートフラットノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1丁
    60日以内出荷
    トラスコ品番383-9970
  • 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
  • 160mm コンビネーションプライヤー エスコ

    160mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-160全長(mm)160種類コンビネーションプライヤ
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • スケッティ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スケッティ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージングプライヤー デンゲン

    パージングプライヤー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    回収用のニップル口がワンタッチでできます。
    用途鋼管用適合サイズ(inch)3/16~1/2
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2個 付RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチッププライヤー ホーザン

    プラチッププライヤー

    ホーザン
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付先細プライヤー。T字の溝で対象物を挟持し、滑らずに保持します。先細形状のため、狭所での作業に適しています。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアミド質量(g)180耐熱温度(℃)プラチップ:70切断能力(Φmm) 鉄線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチップウォーターポンププライヤー ホーザン

    プラチップウォーターポンププライヤー

    ホーザン
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。
    付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)340耐熱温度(℃)プラチップ:80つかみ寸法最大つかみ径:Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチップウォーターポンププライヤー ホーザン

    プラチップウォーターポンププライヤー

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2個 付適合機種p-232材質ポリアセタール入数(個)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
  • スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    スリムプライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    66,980税込73,678
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
    用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼
  • スリムプライヤー バネ付き TTC

    スリムプライヤー バネ付き

    TTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
    用途配管作業や掴み回す作業に。
  • ホールドプライヤー TTC

    ホールドプライヤー

    TTC(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
    用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
  • スリムプライヤー TTC

    スリムプライヤー

    TTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
    用途配管作業や掴み回す作業に。
  • スベランコンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランコンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。トラスコ品番553-7359厚さ(mm)19全長(mm)220材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)2.5材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ペンチメッキタイプ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチメッキタイプ

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
  • "8"プライヤー(JTC39311セットブン) JTC

    "8"プライヤー(JTC39311セットブン)

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ