絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KNIPEX(クニペックス)(39)
- エスコ(32)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(30)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- TTC(8)
- CHANNEL(8)
- トップ工業(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- SK11(6)
- スーパーツール(5)
- フジ矢(5)
- J-CRAFT99(5)
- SATA(4)
- TRUSCO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
WPプライヤードライバー付 250mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!トラスコ品番853-4863全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
スマートグリップウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)サイズ(mm)250
ソフトタッチネオ ワイドショート
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から3日以内出荷キズつけない、滑らないで好評いただいておりますSOFT TOUCHI Neo シリーズ、お客様のご要望により、ついに仲間が増えました!。今までつかめなかった対象物がつかめる、大口径モデル。通常ワイドショートの樹脂より、約2倍の喰いつき!!(メーカー従来品比)。特殊樹脂×大口径ワイドが、塩ビ管もドアノブも「無キズ」で仕留める!用途塩ビ管、化粧管、TH管などの作業に
ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ
J-CRAFT99¥2,898税込¥3,1881本欠品中小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
プライヤーレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーレンチ 100mm
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
軽プラブレイドモンスターベントタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
エルゴ ウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌々日出荷ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から翌日出荷パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。全長(mm)250
ウォータポンププライヤー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビニールコーティンググリップ寸法(mm)250全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ウォータープライヤー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
バネ付きウォータポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。仕様9段階調整トラスコ品番375-4430全長(mm)253質量(g)305呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704全長(mm)254質量(g)325呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712全長(mm)253質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
マルチプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。付属品マイナスドライバー付(柄部)仕様完全無酸化焼入れ材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48
クイックウォーターポンププライヤー
フジ矢¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ無
ウォーターポンププライヤー
MASTERTOOL¥3,698税込¥4,0681個当日出荷三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
ペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ RP‐150SH JIS
TTC¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
クイックウォーターポンププライヤー
フジ矢¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3色黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
ウォーターポンププライヤーQA
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
ウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!呼び寸法(mm)250切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6バネなし使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0~50関連部品交換樹脂パッド SC-WP250
快速ウォポン KW250
Jupiter¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)250呼び寸法(mm)250
プライヤーセット コブラセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
ウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
ウォーターポンププライヤー 200mm
SATA¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200色グリーン最大開口(mm)31
ウォーターポンププライヤー180mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。 。持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。用途パイプ配管作業範囲最大パイプつかみ:40mm硬度HRCロックウェル:60ポジション調整:19段階
AUTOFITウォータープライヤ
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)




![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)