絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
  • 50mm/250mmウォーターポンププライヤー エスコ

    50mm/250mmウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥8,770税込¥9,647
    1個
    翌日出荷
    仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
  • 70mm/300mmウォーターポンププライヤー エスコ

    70mm/300mmウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    翌日出荷
    仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)569パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
  • ウォーターポンププライヤー ハゼット

    ウォーターポンププライヤー

    ハゼット
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    翌々日出荷
    ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
    用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
  • ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ

    CHANNEL
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)241質量(g)363最大口開き(mm)31
  • ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)

    CHANNEL
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)

    CHANNEL
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)203質量(g)358最大口開き(mm)38調整方法4段階
  • ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)

    CHANNEL
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)

    CHANNEL
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • グルーブロックプライヤースムースジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤースムースジョー

    IRWIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
    用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
  • グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤーストレートジョー

    IRWIN
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
    用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
  • パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パワーグリップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷
    口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
    用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
  • ストロング軽量ウォーターポンププライヤー SK11

    ストロング軽量ウォーターポンププライヤー

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。 水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)48
  • プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
    トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
  • ウォーターポンププライヤ 10” SATA

    ウォーターポンププライヤ 10”

    SATA
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    6日以内出荷
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
  • 高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼全長(mm)250質量(g)350最大口開き(mm)45
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質工具鋼
  • 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS

    高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

    WILLIAMS
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
    用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
  • ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm KNIPEX(クニペックス)

    ミニウォーターポンププライヤー コブラ 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    9日以内出荷
    ワークに直接当ててボタンプッシュすることで、素早く、精密に作業できます。 完全に熱処理されたプライヤーハンドルによって、極めて大きな負荷にも耐えます。
    用途パイプの締め付け、取り外しなどトラスコ品番788-3714材質オイル焼き入れ処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)560質量(kg)2.4段数16呼び寸法(mm)125最大口開き(mm)70くわえられる管径(Φmm)70アズワン品番65-0302-73
  • プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46
  • 快速ウォポン KW175 Jupiter

    快速ウォポン KW175

    Jupiter
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)175
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680G-250呼び寸法(mm)250
  • ナットプライヤー エスコ

    ナットプライヤー

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものもしっかり掴めます。スプリング付ボタンにより調整が楽です。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。車両のブレーキシステムでの作業に最適。ラチェット機構によるボルトの素早い締付けと取り外しが可能。
    仕様【最大ナット(mm)】32(10~32まで)エスコ品番EA531EN-250材質クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)328段数【調整】15呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1・1/4”最大開口(mm)1-1/4”(3/8”~1-1/4”まで)
  • 2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ

    2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト

    エスコ
    ¥9,030税込¥9,933
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EJ-300呼び寸法(mm)300
  • 4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-560呼び寸法(mm)560
  • 2” /300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    2” /300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-13呼び寸法(mm)300
  • 1”/125mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1”/125mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-125呼び寸法(mm)125
  • 1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/2”/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-12呼び寸法(mm)250
  • 1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥7,280税込¥8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-11呼び寸法(mm)180
  • ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
    仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
    仕様【最大ナット(mm)】36、【ノド(mm)】31エスコ品番EA531EE-10材質クロムバナジウム電炉鋼厚さ(mm)【ヘッド】7.5全長(mm)250質量(g)325呼び寸法(mm)250ハンドルプラスチックコーティング仕上クロムメッキパイプ径(Φmm)1・5/16”(34mm)
  • 47mm/250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    47mm/250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531DA-250呼び寸法(mm)250
  • クイックアジャストウォータポンププライヤー ハゼット

    クイックアジャストウォータポンププライヤー

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    9日以内出荷
    ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。
    用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50
  • 88 01 300 KNIPEX(クニペックス)

    88 01 300

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    当日出荷
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
  • ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ウォーターポンププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌日出荷
    口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)240質量(g)330最大口開き(mm)43仕上(ヘッド)黒ラッカー
  • アジャスタブルプライヤー JTC

    アジャスタブルプライヤー

    JTC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) スーパーツール

    ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付)

    スーパーツール
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番483-6618材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)290呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)52
  • ウォーターポンププライヤー強力 HIT(ヒット)

    ウォーターポンププライヤー強力

    HIT(ヒット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-5257呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ