カテゴリ
絞り込み
ブランド
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,096)
- ホンダ(1,600)
- カツイチ(1,276)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](971)
- がまかつ Gamakatsu(844)
- マリンテック(807)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
- ヤマリア(YAMASHITA)(485)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(389)
- EverGreen INTERNATIONAL(369)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(342)
- 工進(319)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- HAYABUSA(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
6ページ目: 船舶用品・漁業資材

高速リサイクラー2.0
第一精工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
トグルスイッチ
マリンテック¥629税込¥6921個欠品中分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ! 2P ON-OFFスイッチ 銀メッキ接点仕様寸法(mm)28×15×55極数単極電圧(V)AC250VACスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12電流容量(A)15![エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48522637-231108-02.jpg)
エメラルダス EX IKAMETAL
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥61,980~税込¥68,178~1本6日以内出荷DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。 N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開 N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用付属品竿袋継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4~1.0
シーカフレックス SF-290DC PRO
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,398税込¥3,7381本(300mL)6日以内出荷プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40色ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
ABSフロート
インターコムマリン¥1,998~税込¥2,198~1個ほか9日以内出荷耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
エアー調整コック
マリンテック¥389税込¥4281個当日出荷コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮外径(Φmm)5(吸入側・コック側)パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液
Alton(アルトン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶当日出荷スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
ケーブルしばり紐(ポリエステル)
愛和産業¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ
報商製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製形状町野式
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1
HAWK MARINE PRODUCTS¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ディンギー用の風向計寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー(電動ドライバー用ビット)
ノムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工
インターコムマリン¥1,798~税込¥1,978~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)
インターコムマリン¥6,698~税込¥7,368~1個ほか9日以内出荷インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。穴径(Φmm)20
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA
藤倉航装(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781着当日出荷国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ仕様膨張式:水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号浮力(kg)約10適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83126377-260812-02.jpg)
船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。サイズ(号)40
オリジナル 水中ポンプ 極性あり
マリンテック¥14,980~税込¥16,478~1式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式当日出荷最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式当日出荷DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
鯛乃実TGハイブリッド
MajorCraft¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷TGを鉛でコーティングしたタングステンコア採用。タングステンコアの位置が下寄りに設計されており、安定感抜群のフォール姿勢を保ちつつ、沈下速度も速く、ライバルに差を付けます。引き抵抗を抑えたオリジナルヘッド形状により、小さなアタリを逃さず、疲れません。
アルミバックパックフレーム
PROX(プロックス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷軽量アルミフレームの折り畳み背負子。大きな荷物をまとめて背負える背負子。軽量アルミフレーム。折り畳み式で収納便利。MとLの2サイズをラインナップ。材質アルミ耐荷重(kg)15
特大ランディングネット
OGK(大阪漁具)¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷軽量な特大ランディングネット。大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。色ネット:ブラック枠の色シルバー寸法(cm)枠:65×80全長(cm)230深さ(cm)ネット:約80
Aシリーズファンダーブイ
POLYFORM¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から6日以内出荷ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。材質PVC
4サイクル船外機用エンジンオイル
MOTUL(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)欠品中ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
シガーソケットプラグ
マリンテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691式当日出荷シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
ハードドリンクホルダーBM
明邦化学¥959税込¥1,0551個当日出荷BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100色ブラック備考HG
ワイヤーループプライヤー
ダイトウブク¥2,598税込¥2,8581個当日出荷*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
バッテリースイッチ(レバー式)
マリンテック(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可電圧(V)12・24・48
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
稲葉製綱¥109~税込¥120~1本6日以内出荷水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレン色白ひも・糸種類ロープ
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM
マリンテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具町野式






![エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48522637-231108-02.jpg)



















![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83126377-260812-02.jpg)

















![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)