絞り込み
厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.1(4)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(22)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(18)
- 1.3(1)
- 1.5(12)
- 1.6(3)
- 2(12)
- 3(11)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- -(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 300(25)
- 365(1)
- 400(6)
- 450(1)
- 480(1)
- 500(27)
- 600(19)
- 900(10)
- 910(3)
- 1000(91)
- 1200(9)
- 1800(3)
- 2000(22)
- 15000(4)
- 30000(13)
材質
- SUS304(87)
- SUS316(10)
- SUS430(2)
- アルミニウム(49)
- アルミニウム(A1050)(3)
- アルミニウム(A2017)(1)
- アルミニウム(A5052)(4)
- アルミニウム(A6063)(1)
- アルミニウム(A6063S)(1)
- スチール(11)
- 鉛(1)
- 銅(7)
- 黄銅(真鍮)(16)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(1,637)
- RS PRO(218)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- 光(117)
- アルインコ(108)
- 泰豊トレーディング(106)
- 光モール(33)
- トレード(28)
- 久宝金属製作所(25)
- 日本冶金工業(25)
- TRUSCO(18)
- NOMIZU(16)
- くればぁ(15)
- アズワン(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- OKUTANI(14)
- スズキテクノス(13)
- 吉田隆(11)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥1,320~税込¥1,452~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)
エスコ(2件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に仕様粘着テープ付材質純鉛厚さ(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
銅丸棒
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)