絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
985件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン丸棒    硬度50 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度50

    アキツ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • EVRカラーゴム 青 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 青

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色青硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークス

    EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W

    シナジーワークス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド

    【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰

    フィスランド
    ¥1,658税込¥1,824
    1個
    5日以内出荷
    やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
    用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色灰密度(kg/m3)18±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    ¥580~税込¥638~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • EPDMスポンジ WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    翌々日出荷
    外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
    用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
  • ソフトクッションシート エクシール

    ソフトクッションシート

    エクシール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    6日以内出荷
    透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
    用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    ¥170~税込¥187~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
  • ネオロン角紐(両面テープ無) ケニス

    ネオロン角紐(両面テープ無)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
    材質CR20°硬度25°±5
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.2硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】

    岡安ゴム
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など色黒タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ甲丸紐 岡安ゴム

    スポンジ甲丸紐

    岡安ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    5日以内出荷
    スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
    材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
  • シリコン チューブ WAKI(和気産業)

    シリコン チューブ

    WAKI(和気産業)
    ¥789税込¥868
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジPE粘着付 WAKI(和気産業)

    平型スポンジPE粘着付

    WAKI(和気産業)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途クッション、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りクッションテープD型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープD型2.4Mカット

    光(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    欠品中
    戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
  • シリコンチューブ2.4Mカット 光

    シリコンチューブ2.4Mカット

    光
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    シリコンチューブを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質Si(シリコンゴム)長さ(mm)2400寸法(Φmm)6
  • スポンジ2.4mカット粘着付 光

    スポンジ2.4mカット粘着付

    光
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
  • ゴム2.4Mカット 光

    ゴム2.4Mカット

    光
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400厚さ(mm)2
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    ¥749~税込¥824~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • シリコンゴムスポンジ コクゴ

    シリコンゴムスポンジ

    コクゴ
    ¥399~税込¥439~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • ユニホリデー シリコンゴム 光

    ユニホリデー シリコンゴム

    光
    ¥479~税込¥527~
    1セット(2枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    厚さ(mm)1.5
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
    材質合成ゴム長さ(mm)300幅(mm)300色ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ

    500x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XJ-37
  • 500x 500x3mm ゴム板(CR) エスコ

    500x 500x3mm ゴム板(CR)

    エスコ
    ¥3,120税込¥3,432
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997XG-132
  • 500x1000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥6,570税込¥7,227
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-512
  • 200x2000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x5mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥6,040税込¥6,644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-504
  • 1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-321
  • 300x300x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性) エスコ

    300x300x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-55A
  • Φ150x5.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ150x5.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-40
  • Φ 50x10 mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ 50x10 mm ゴム板(丸)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-37A
  • 100x100x5.0mm ゴム板 エスコ

    100x100x5.0mm ゴム板

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-31
  • 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】フッ素ゴム80°黒

    タイガースポリマー
    ¥2,114税込¥2,325
    1枚
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。仕様低歪タイプ適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)サービス分類オーダー・加工

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材