カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ウレタン(104)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(134)
- エラストマー(8)
- クロロプレンゴム(CR)(40)
- ゴム(64)
- シリコン(69)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(13)
- ニトリルゴム(NBR)(28)
- フッ素ゴム(10)
- ブチルゴム(IIR)(8)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリウレタン(PU)(21)
- ポリエチレン(PE)(7)
- 二トリルゴム(NBR)(22)
- 再生ゴム(3)
- 合成ゴム(17)
- 天然ゴム(NR)(93)
- 樹脂(3)
- 酢酸ビニル(EVA)(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(27)
- WAKI(和気産業)(132)
- アキツ(69)
- イノアック(40)
- エクシール(8)
- エスコ(309)
- コクゴ(22)
- スリーハイ(14)
- タイガースポリマー(41)
- ノーブランド(19)
- フィスランド(12)
- ホッティーポリマー(17)
- ヨツギ(7)
- 光(88)
- 前田シェルサービス(11)
- 十川ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- 篠田ゴム(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート
十川ゴム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッションテープP型2.4Mカット
光¥539税込¥5931個翌々日出荷戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
NRスポンジ粘着付
WAKI(和気産業)¥409税込¥4501枚当日出荷抜群の弾力性と反発力用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)50厚さ(mm)5硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄シリコンシート
タイガースポリマー¥72,980税込¥80,2781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。幅(mm)500長さ(m)10硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
ユニホリデー ブチルゴム
光¥769税込¥8461枚当日出荷防振・防音に最適です 外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます仕様接着テープ付材質ブチルゴム厚さ(mm)2.5~3寸法(mm)40×1000
クッションラバー
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。材質天然ゴム系長さ(mm)250幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m
WAKI(和気産業)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。トラスコ品番819-0077材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)17.5色黒長さ(m)10使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NBRゴム50° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
カームフレックス(粘着付)
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1枚翌々日出荷から6日以内出荷騒音対策に!振動の発生源に直接貼ることによって振動を和らげます。 ハサミでカットできます。材質ブチルゴム粘着剤ブチルゴム系
天然ゴムシート (丸)
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
布入りゴム(SBR) 丸型
篠田ゴム¥199~税込¥219~1個4日以内出荷ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)
アキツ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)3硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15°
アキツ¥1,198~税込¥1,318~1枚6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質CRスポンジ 10°
アキツ¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)10硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39

























![200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813324-180227-02.jpg)