絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
985件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート ECC-8

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
  • ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(丸棒)

    亨栄ケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
    用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。材質シリコーンゴム長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-40~230℃
  • ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1巻
    翌日出荷
    ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)3色グリーン(表裏とも)幅(m)1
  • シリコンゴム 13.5×310 網目 富士インパルス

    シリコンゴム 13.5×310 網目

    富士インパルス
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体FIK-300-10、FA-300-10、Fi-300-10、OPL-300-10アズワン品番65-0312-42
  • ゴムパイプ エスコ

    ゴムパイプ

    エスコ
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1本
    翌々日出荷
    被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
    材質エラストマー長さ(mm)900厚さ(mm)4
  • ゴム板 (天然ゴム) エスコ

    ゴム板 (天然ゴム)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1枚
    翌日出荷
    粘着付き。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500質量(kg)0.418
  • ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品

    ゴムブロック【2個セット】

    セーフラン安全用品
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。
    材質ゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
  • ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)

    ウレタンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷
    力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
    用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 白, 2m x 6mm x 1m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 白, 2m x 6mm x 1m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3幅 = 1m厚さ = 6mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 7
    仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】低反発ウレタンスポンジ フィスランド

    【オーダー】低反発ウレタンスポンジ

    フィスランド
    ¥4,828税込¥5,311
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。 もっちりした食パンのような感触です。 国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。 主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
    用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)60±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 超グリップクッション WAKI(和気産業)

    超グリップクッション

    WAKI(和気産業)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも。 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
    用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に。 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
  • シリコーンゴムシート WAKI(和気産業)

    シリコーンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
    用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム色乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
  • ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴ

    ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付

    コクゴ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープ付

    WAKI(和気産業)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート シート WAKI(和気産業)

    ゴムシート シート

    WAKI(和気産業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性無
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    ¥500~税込¥550~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
  • ゴム板[PDM/ロール] エスコ

    ゴム板[PDM/ロール]

    エスコ
    ¥6,620~税込¥7,282~
    1巻
    翌日出荷
    ゴムドラム巻き。
    材質PDMゴム厚さ(mm)2寸法(mm)ドラムサイズ:300×80使用温度(℃)-40~150
  • ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール

    ソフトクッションシート 粘着材付

    エクシール
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    6日以内出荷
    透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
    用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム板[NR/ロール] エスコ

    ゴム板[NR/ロール]

    エスコ
    ¥10,400~税込¥11,440~
    1巻
    翌日出荷
    材質天然ゴム長さ(m)5
  • ゴム板(NR/粘着付) エスコ

    ゴム板(NR/粘着付)

    エスコ
    ¥230~税込¥253~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    粘着付き。
    材質天然ゴム寸法(mm)50×300
  • 便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック

    便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ

    イノアック
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    5日以内出荷
    優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
    材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10色黒アズワン品番64-5077-29
  • ネオロン角紐(両面テープ付) ケニス

    ネオロン角紐(両面テープ付)

    ケニス
    ¥749~税込¥824~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
    材質CR20°硬度25°±5
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付
  • 平スポンジ WAKI(和気産業)

    平スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
  • 低反発性ゴム ハネナイト アキツ

    低反発性ゴム ハネナイト

    アキツ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
    用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】

    岡安ゴム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系色黒タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.3硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500
  • 500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
    形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • 耐電ゴム板 ヨツギ

    耐電ゴム板

    ヨツギ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
    電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    丸型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材