カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ウレタン(104)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(134)
- エラストマー(8)
- クロロプレンゴム(CR)(40)
- ゴム(64)
- シリコン(69)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(13)
- ニトリルゴム(NBR)(28)
- フッ素ゴム(10)
- ブチルゴム(IIR)(8)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリウレタン(PU)(21)
- ポリエチレン(PE)(7)
- 二トリルゴム(NBR)(22)
- 再生ゴム(3)
- 合成ゴム(17)
- 天然ゴム(NR)(93)
- 樹脂(3)
- 酢酸ビニル(EVA)(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- RS PRO(21)
- TRUSCO(27)
- WAKI(和気産業)(132)
- アキツ(69)
- イノアック(40)
- エクシール(8)
- エスコ(309)
- コクゴ(22)
- スリーハイ(14)
- タイガースポリマー(41)
- ノーブランド(19)
- フィスランド(12)
- ホッティーポリマー(17)
- ヨツギ(7)
- 光(88)
- 前田シェルサービス(11)
- 十川ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- 篠田ゴム(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1枚14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム色青使用温度範囲(℃)80硬度90
ニトリルゴムシート
WAKI(和気産業)¥15,980~税込¥17,578~1巻6日以内出荷耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジPE
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021巻翌々日出荷用途パッキン、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし材質PE寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~50アズワン品番64-5073-10RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)10×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻3日以内出荷用途パッキンや隙間埋め材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM径(Φmm)【ゴム】5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-97RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シリコンスポンジシート
スリーハイ¥29,880税込¥32,8681枚4日以内出荷難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角チューブ
スリーハイ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付
光¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)10厚さ(mm)15
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
天然ゴムシート 長巻
WAKI(和気産業)¥35,980税込¥39,5781巻翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70
ユニホリデー エラストマーゴム
光¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から10日以内出荷色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません材質エラストマー
ゴムロープ用止め金具
光¥99税込¥1091個当日出荷防音・防振用ゴムロープ用の止め具です 止め金具 ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します キャッチャーとフックのセットですタイプゴムロープ用
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー
東洋クオリティワン(1件のレビュー)¥878税込¥9661枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15色グレー硬さ(N)30±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)100±20サービス分類オーダー・加工








































![200x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813927-180227-02.jpg)
![200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813918-180227-02.jpg)
![200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813823-180227-02.jpg)
![200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813744-180227-02.jpg)
![200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813622-180227-02.jpg)