絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
985件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • EPDMゴムスポンジ グリップ WAKI(和気産業)

    EPDMゴムスポンジ グリップ

    WAKI(和気産業)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300
  • オプシーラー OP-130(テープ無し) サンペルカ

    オプシーラー OP-130(テープ無し)

    サンペルカ(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1枚
    22日以内出荷
    合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
    用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタン色ブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • EVRカラーゴム 緑 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 緑

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色緑硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10色ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • スポンジロール巻 光

    スポンジロール巻

    光
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐磨耗性・クッション性に優れています。
    用途クッション材、防音材材質スチレンブタジエンゴム(SBR)長さ(mm)9000厚さ(mm)5色黒
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
  • フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ丸紐・黒

    ノーブランド
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
    材質フッ素色黒タイプ丸紐
  • フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ角紐・黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • AK角ゴム1 アキツ

    AK角ゴム1

    アキツ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
    用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。色黒使用温度範囲-10~80℃
  • シリコーンシート 0.3×200×150mm 高研

    シリコーンシート 0.3×200×150mm

    高研
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    7日以内出荷
    患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
    その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-41
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • 円柱ゴム 八幡ねじ

    円柱ゴム

    八幡ねじ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた円柱ゴムです。
    用途防振材緩衝材などに。トラスコ品番470-0762材質スチレンブタジエンゴム形状円柱色黒高さ(mm)50径(Φmm)50
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 600mm RS PRO

    RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 600mm

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 フィスランド

    【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒

    フィスランド
    ¥4,828税込¥5,311
    1個
    5日以内出荷
    当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
    用途梱包材、緩衝材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色黒密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド

    【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ

    フィスランド
    ¥1,658税込¥1,824
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
    用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色混合色密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 緑十字 衝突防止用ゴム 日本緑十字社

    緑十字 衝突防止用ゴム

    日本緑十字社
    ¥169~税込¥186~
    1個
    3日以内出荷
    ドアや台車の衝突時の衝撃を緩和し、キズを防止します。
    用途ドアノブの衝突防止に。引き戸の戸当たりに。台車の衝突防止に。トラックの衝突防止に。色黒
  • スポンジゴムシート 粘着テープなし WAKI(和気産業)

    スポンジゴムシート 粘着テープなし

    WAKI(和気産業)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力があります。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    ¥4,250~税込¥4,675~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)30使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • シリコーンスポンジシート 厚さ4mm ホッティーポリマー

    シリコーンスポンジシート 厚さ4mm

    ホッティーポリマー
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    15日以内出荷から16日以内出荷
    このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
    材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
  • ゴムパイプ エスコ

    ゴムパイプ

    エスコ
    ¥580~税込¥638~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質エラストマー樹脂
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
  • シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ

    シリコンスポンジシート(キャタピラ)

    スリーハイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    9日以内出荷
    自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
    用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPMゴムシート アキレス

    EPMゴムシート

    アキレス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)
    3日以内出荷
    長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
    用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロロプレンゴムシート アキレス

    クロロプレンゴムシート

    アキレス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)
    3日以内出荷
    長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
    用途滑り止め、クッション材として。材質クロロプレン長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアック

    ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm

    イノアック
    ¥559税込¥615
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
    材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10色黒アズワン品番64-5077-30
  • 天然ゴムスポンジ 光

    天然ゴムスポンジ

    光
    ¥209~税込¥230~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴムシート アラム

    シリコンゴムシート

    アラム
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    6日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業)

    吸音材 QUTO(キュート)

    WAKI(和気産業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    翌々日出荷
    日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
    用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ)付属品両面テープ材質【表皮・母材】ポリエステル不織布長さ(mm)910厚さ(mm)35色白使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム板(粘着付) エスコ

    ゴム板(粘着付)

    エスコ
    ¥130~税込¥143~
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    粘着付
  • ゴム板(再生ゴム) エスコ

    ゴム板(再生ゴム)

    エスコ
    ¥200~税込¥220~
    1枚
    翌日出荷
  • 500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚) エスコ

    500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)

    エスコ
    ¥8,140税込¥8,954
    1組(4枚)
    翌日出荷
    材質ポリウレタン厚さ(mm)100寸法(mm)500×500入数4枚
  • 500x 500x5.0mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x5.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500
  • 300x 300x5.0mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x5.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥9,520税込¥10,472
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • 300x 300x2.0mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x2.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材