ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。
FA現場のお役立ち情報
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締圧力(kN[kgf])から絞り込む
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 下方押えハンドル横型クランプ カクタ

    下方押えハンドル横型クランプ

    カクタ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ500K

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
  • 下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ

    下方押さえ型トグルクランプ280K

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])2.8[280]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 下方圧え型トグルクランプ250K モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ250K

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    締圧力(kN[kgf])2.5[250]付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
  • 下方押え型エアークランプ カクタ

    下方押え型エアークランプ

    カクタ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • トグルダウンクランプ6830 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6830

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ型トグルクランプ エスコ

    ラッチ型トグルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製) エスコ

    エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
  • 340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    340kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • センサースイッチ付エアークランプ カクタ

    センサースイッチ付エアークランプ

    カクタ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ6841 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6841

    ナベヤ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6803 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6803

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ (オートアジャスト) エスコ

    トグルクランプ (オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
    ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    91kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 550kg トグルクランプ エスコ

    550kg トグルクランプ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
  • 68kg トグルクランプ エスコ

    68kg トグルクランプ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ

    トグルダウンサイドクランプ6860

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6833 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6833

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6800 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6800

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    縦ラッチ型。
    材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
  • トグルクランプ (ラッチ型) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ラッチ型・横フック型。
    材質スチール (亜鉛メッキ)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
    寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
  • 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 横型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応

トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル横型下方圧え