絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
エコロジープロダクト
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
27kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
700kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
400kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-1材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6締付け能力400kg取付穴6箇所
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
150kg トグルクランプ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6880B
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6830B
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6800B
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型エアークランプ
カクタ¥25,980~税込¥28,578~1個33日以内出荷横押し型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から翌々日出荷付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥25,980~税込¥28,578~1台30日以内出荷下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
ナットランナークランプL型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバー
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型
ナベヤ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用素材クランプバー
ナベヤ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ6849PH
ナベヤ¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847SU
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842PL
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6840S
ナベヤ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
ナットランナークランプH型
ナベヤ¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース