絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
エコロジープロダクト
ハンドル横型下方圧えとは、スピンドルの先端が細く加工されており、細かい作業が多い電子部品を押さえる下方圧えに横型のハンドルを取り付けた機械部品。横型のハンドル形式も通常のクランプ式から水平ハンドル式、トグル機構を採用したトグルクランプなどの規格があります。一般的にはトグルクランプを採用したものが多いです。その他に複数の作業を施す機械内加工において、作業効率を重視したエアクランプという特殊な製品もあります。
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押え型エアークランプ
カクタ¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
1200kg トグルクランプ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
センサースイッチ付エアークランプ
カクタ¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から33日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ(1件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥6,950税込¥7,6451個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥7,450税込¥8,1951個翌日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
50kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
27kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
340kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
550kg トグルクランプ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
50kg トグルクランプ
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
68kg トグルクランプ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
下押さトグルクランプ 横型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ ロック機構付
ST-SMITH¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
横型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
SPEEDY B¥4,598税込¥5,0581個当日出荷全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8
318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥6,280税込¥6,9081個翌日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-12材質ステンレス寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5質量(g)225締付け能力318kg
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
エスコ¥5,170税込¥5,6871個当日出荷仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース