43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー用センターピンIKURATOOLS(育良精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
メタコアトリプル センタードリル ユニカメタコアトリプル センタードリルユニカ
879税込967
1本
当日出荷
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)75トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)刃先径(Φmm)6
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
メタコアマックス センターピン ユニカメタコアマックス センターピンユニカ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質合金鋼
センターピン 大見工業センターピン大見工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LO-3000A/LO-3550用 キリコガード 日東工器LO-3000A/LO-3550用 キリコガード日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途アトラエース用
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
シャンクアッセンブリー ミヤナガシャンクアッセンブリーミヤナガ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤用I-TOOL
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2ミヤナガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
シャンクアッセンブリ ユニカシャンクアッセンブリユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
25SQハイスカッターセンターピン 大見工業25SQハイスカッターセンターピン大見工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
25SQ、ハイスカッター兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
50SQ用シャンク 大見工業50SQ用シャンク大見工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
50SQクリンキーカッター付属品
質量(kg)1
LO-3550用 キュウユアダプタASSY 日東工器LO-3550用 キュウユアダプタASSY日東工器
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
用途アトラエース用
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬) IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)IKURATOOLS(育良精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
50SQクリンキーカッター 大見工業50SQクリンキーカッター大見工業
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
50Hクリンキーカッター 大見工業50Hクリンキーカッター大見工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1ミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
メタコアMAXCチャンネル用センターピン ユニカメタコアMAXCチャンネル用センターピンユニカ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7678先端形状センターピン
メタコアマックス25用センターピン(育良精機用) ユニカメタコアマックス25用センターピン(育良精機用)ユニカ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)81トラスコ品番760-3983材質合金鋼径(mm)6.35
メタコアMAXCチャンネル用センタードリル ユニカメタコアMAXCチャンネル用センタードリルユニカ
659税込725
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7660先端形状センタードリル
センターピン式CPシャンク 日立・日東用 ユニカセンターピン式CPシャンク 日立・日東用ユニカ
4,698税込5,168
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7775先端形状センターピン式
センタードリル式CDシャンク 日立・日東用 ユニカセンタードリル式CDシャンク 日立・日東用ユニカ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
トラスコ品番758-7767先端形状センタードリル式
メタコアマックス35細径用センターピン ユニカメタコアマックス35細径用センターピンユニカ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番760-3991全長(mm)86
デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ) ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ)ミヤナガ
4,798税込5,278
1組
当日出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番487-1774質量(g)200
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm ユニカメタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mmユニカ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など刃径(Φmm)11.5トラスコ品番469-0885サイズ11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
サイドロック変換アダプター ユニカサイドロック変換アダプターユニカ
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
25SQハイスカッター用センターピン 大見工業25SQハイスカッター用センターピン大見工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン全長(mm)76トラスコ品番807-9916材質SKD-11質量(g)20
メタコア充電 センタードリル ユニカメタコア充電 センタードリルユニカ
439税込483
1個
翌々日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
メタコア充電 カスデルスプリング ユニカメタコア充電 カスデルスプリングユニカ
219税込241
1個
翌々日出荷
メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカメタコアトリプル カスデルスプリングユニカ
249税込274
1個
翌々日出荷
サイズNO.1
移動振れ止め台 PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
固定振れ止め台 PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台PROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用固定振止 ミスターマイスターCompact-9用固定振止ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-7用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
35SQ用シャンク 大見工業35SQ用シャンク大見工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具関連商品