5ページ目: コアドリルカッター
商品豆知識
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)52
内径(mm)46
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)80
内径(mm)74
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)70
内径(mm)64
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)75
内径(mm)69
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)90
内径(mm)84
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)32
内径(mm)26
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考テストピース
有効長(mm)250
外径(mm)56
内径(mm)50
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)27
内径(mm)21
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)250
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
有効長(mm)250
外径(mm)65
内径(mm)59
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130
カッター長(mm)160
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじCロット
有効長(mm)260
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじM27
有効長(mm)260
ダイヤモンドコアビットは
最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が
さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、
コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など
最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。
色ブルー
ねじAロット
山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。
波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
有効長(mm)250
取付ねじM27
【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】。回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。
用途ALC・塩ビ板・軟硬質サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。
同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用
軸径(Φmm)2.35
刃径(Φmm)3
全長(mm)45
セット内容ダイヤモンドビット(G)球状
粒度120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ウェーブタイプで切り口が綺麗になります。切断面のチッピング少なく、綺麗な切り口で切断できます。
用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.7
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。
ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに
仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付
トラスコ品番794-8743
ストローク(mm)331
質量(kg)8.2
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
定格電流(A)14
電源コード(m)2.5
取付ねじ(コアビット)Cロッドねじ
ビット径(mm)(最大)160
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。