絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25~35(1)
- 25~38(2)
- 38~150(1)
- 45~100(1)
- 50~80(1)
- 50~225(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
全長(mm)
- 300
- 90(3)
- 100(2)
- 105(2)
- 116(1)
- 118(1)
- 142(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 169(1)
- 170(2)
- 172(1)
- 176(1)
- 187(2)
- 190(2)
- 195(1)
- 210(3)
- 220(2)
- 250(3)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25~35(1)
25~38(2)
38~150(1)
45~100(1)
50~80(1)
50~225(1)

ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応