絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(1)
- 25~35(1)
- 25~38(2)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 38~150(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 45~100(1)
- 50(1)
- 50~225(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 220(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 135(1)
- 150(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
全長(mm)
- 300
- 100(2)
- 105(2)
- 150(5)
- 160(13)
- 170(4)
- 172(2)
- 187(3)
- 190(6)
- 210(5)
- 220(3)
- 250(6)
- 263(4)
- 270(5)
- 282(3)
- 283(7)
- 288(3)
- 308(4)
- 310(7)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(2)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ
ユニカ¥45,230~税込¥49,753~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135